SQUARE D Διακόπτης Q2M3100MB Bolt On Circuit Breaker Q2m 100 Amp 240vac 3p 10kaic@240v

Στοιχείο: AG8TRW Μοντέλο: Q2M3100MB
€1,220.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 240V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουQ2M
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D Q2M2100MB Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRB Q2M2100MB10kAIC @ 240V100A2240V-
RFQ
SQUARE D Q2M2100MT Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRC Q2M2100MT10kAIC @ 240V100A2240V-
RFQ
SQUARE D Q2M2100VH Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TRD Q2M2100VH22kAIC @ 240V100A2240V€821.93
SQUARE D Q2M2125 Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRE Q2M212510kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
SQUARE D Q2M2125MB Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRF Q2M2125MB10kAIC @ 240V125A2240V€568.90
RFQ
SQUARE D Q2M2125MT Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TRG Q2M2125MT10kAIC @ 240V125A2240V€618.55
RFQ
SQUARE D Q2M2125VH Μπουλόνι On Circuit Breaker Q2m 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TRH Q2M2125VH22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης Q2M3100MB Bolt On Circuit Breaker Q2m 100 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
€1,220.02 /μονάδα