SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A Διακόπτης κυκλώματος PowerPact Molded Case, 1200A, 480V

Στοιχείο: CE6HJY Μοντέλο: PLM34120CU44A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές1200
Τύπος πλαισίουΠαχουλός
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D PLM34120CU44A διαμορφωμένος διακόπτης κυκλώματος θήκης σχεδιασμένος να αποτρέπει ζημιές σε ηλεκτρικό εξοπλισμό λόγω υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος
    • Η μονάδα μονταρίσματος επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση, είναι κατάλληλη για εφαρμογές γραμμής διαύλου
    • Φορτώστε τους ακροδέκτες πλευρικών ωτίων με σύνδεση τροφοδοσίας για ασφαλή καλωδίωση σε συμπαγείς χώρους
    • Η θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού προσφέρει στιγμιαίες και μακροπρόθεσμες περιοριστικές λειτουργίες
    • Παρέχει βαθμολογίες διακοπής 125kA στα 240VAC, 100kA στα 480VAC και 25kA στα 600VAC
    • Καταχώριση UL, σήμανση IEC και πιστοποίηση CSA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PLM34120CU44A Διακόπτης κυκλώματος PowerPact Molded Case, 1200A, 480V