SQUARE D PLA34080 PowerPact P Molded Case Διακόπτης κυκλώματος, 800A, 480V, 3 Phase | CE6HKB

SQUARE D PLA34080 PowerPact P Molded Case, 800A, 480V, 3 Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HKB Μοντέλο: PLA34080

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,468.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές800
Τύπος πλαισίουΣΧΕΔΙΟ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος πλατείας D DLA34080, σχεδιασμένος για την πρόληψη ζημιών σε ηλεκτρικό εξοπλισμό λόγω υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλωμάτων
    • Η θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού προσφέρει στιγμιαίες και μακροπρόθεσμες περιοριστικές λειτουργίες
    • Παρέχει βαθμολογίες διακοπής 125kA στα 240VAC και 100kA στα 480VAC
    • Φιλοξενεί σύρματα (χαλκός / αλουμίνιο) μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 500 kcmil και 3 AWG
    • RoHS συμβατό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D PLA34100 PowerPact P Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1000A, 3 φάση | CE6HKC PLA341001000€17,244.21
SQUARE D PLA34120 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount | CE6JVJ PLA341201000-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PLA34080 PowerPact P Molded Case, 800A, 480V, 3 Phase
€16,468.47 /μονάδα