SQUARE D PJA36120U44A Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC

SQUARE D PJA36120U44A Αυτόματος διακόπτης I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TQC Μοντέλο: PJA36120U44A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21,648.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουPJA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.064
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.73

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D PJA36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX PJA36080800A600V€16,468.47
SQUARE D PJA36100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36100U44A Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V€20,204.86
SQUARE D PJA36120 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U41A Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36080U41A Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN PJA36080U41A800600€18,024.08
SQUARE D PJA36025CU44A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 250A, 65kAIC στα 480V, 3 φάση | CE6HJR PJA36025CU44A250600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PJA36120U44A Αυτόματος διακόπτης I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€21,648.26 /μονάδα