SQUARE D PEF361600LS Μπουλόνι σε διακόπτη Pef 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Είδος: AG8TNX Μοντέλο: PEF361600LS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 480V
Ενισχυτές1600A
Τύπος πλαισίουPEF
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)40.64

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D PEF361200LI Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 1200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNR PEF361200LI1200A-
RFQ
SQUARE D PEF361200LS Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 1200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNT PEF361200LS1200A-
RFQ
SQUARE D PEF361200LSG Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 1200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNU PEF361200LSG1200A-
RFQ
SQUARE D PEF361600LI Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 1600 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNV PEF361600LI1600A-
RFQ
SQUARE D PEF361600LIG Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 1600 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNW PEF361600LIG1600A-
RFQ
SQUARE D PEF361600LSG Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 1600 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNY PEF361600LSG1600A-
RFQ
SQUARE D PEF362000LI Μπουλόνι On Circuit Breaker Pef 2000 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNZ PEF362000LI2000A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D PEF361600LS Μπουλόνι σε διακόπτη Pef 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v