SQUARE D MGL36300 Breaker Circuit 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FTG 6NGY5

SQUARE D MGL36300 διακόπτης κυκλώματος 300a 3p 600vac Box Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FTG Μοντέλο: MGL36300Cross Ref: 6NGY5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,905.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές300
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος8.1 "
Frame SizeM
Ύψος12.9 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp3000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή600A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηLug In / Lug Out
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςCBA
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Τύπος ταξιδιούΗλεκτρονικός
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D MGL36350 Breaker Circuit 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FTH 6NGY6 MGL36350350€11,618.47
SQUARE D MGL36400 Breaker Circuit 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FTJ 6NGY7 MGL36400400€8,905.18
SQUARE D MGL36450 Breaker Circuit Breaker 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450€12,737.13
SQUARE D MGL36500 Διακόπτης κυκλώματος 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FTL 6NGY9 MGL36500500€8,905.18
SQUARE D MGL36600 Breaker Circuit 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FTM 6NGZ0 MGL36600600€8,905.18
SQUARE D MGL36700 Διακόπτης κυκλώματος 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700€15,289.81
SQUARE D MGL36800 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Box Lug, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2 MGL36800800€10,327.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MGL36300 διακόπτης κυκλώματος 300a 3p 600vac Box Lug
€8,905.18 /μονάδα