SQUARE D LE36250LS Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFE

SQUARE D LE36250LS Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RFE Μοντέλο: LE36250LS

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,312.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές250A
Τύπος πλαισίουLE
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D LE36250LSG Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFF LE36250LSG250A600V-
RFQ
SQUARE D LE36400LI Ενεργοποιητής I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFG LE36400LI400A600V€6,091.46
SQUARE D LE36400LIG Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFH LE36400LIG400A600V-
RFQ
SQUARE D LE36400LS Διακόπτης I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFJ LE36400LS400A600V€7,312.89
SQUARE D LE36400LSG Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFK LE36400LSG400A600V-
RFQ
SQUARE D LE36600LS Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFL LE36600LS600A600V€9,186.58
SQUARE D LE36600LSG Circuit Breaker I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RFM LE36600LSG600A600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LE36250LS Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€7,312.89 /μονάδα