Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D KHL36150 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Feed-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P | AG8RAC

SQUARE D KHL36150 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Feed-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RAC Μοντέλο: KHL36150
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
€3,753.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές150A
Τύπος πλαισίουKHL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.03

Λεπτομέρειες:

    • Χυτευτός διακόπτης κυκλώματος σειράς KHL κατάλληλος για μεταγωγή συστημάτων AC και DC, καθώς και για προστασία από υπερένταση
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα διακοπής για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια περιοριστική προστασία ρεύματος με ονομαστική διακοπή 35 kA στα 480 VAC
    • Σχεδιασμός τροφοδοσίας εξοπλισμένος με ακροδέκτες πλευρικής ωτίδας γραμμής / φορτίου για την υποδοχή αγωγών διαφορετικού μεγέθους
    • Περιλαμβάνεται στη λίστα UL, με πιστοποίηση CSA και εγκεκριμένη από το CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
Τροφοδοσία SQUARE D KHL36000M Circuit Breaker-250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZW KHL36000Μ250A600V€1,780.86
SQUARE D KHL36070 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 70 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZX KHL3607070A600V€3,753.32
SQUARE D KHL36080 Διακόπτης τροφοδοσίας μέσω 80 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZY KHL3608080A600V€3,753.32
Τροφοδοσία SQUARE D KHL36100 Circuit Breaker-100 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QZZ KHL36100100A600V€3,753.32
RFQ
SQUARE D KHL36110 Διακόπτης τροφοδοσίας-τροφοδοσία 110 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAA KHL36110110A600V€3,753.32
SQUARE D KHL36125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAB KHL36125125A600V€3,753.32
SQUARE D KHL36175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RAD KHL36175175A600V€3,753.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D KHL36150 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, Feed-Thru, 150 A, 600 VAC, 3 P
€3,753.32 /μονάδα