Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D KAL36150 Αυτόματος διακόπτης, τροφοδοσίας, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 Pole | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 Αυτόματος διακόπτης, τροφοδοσίας, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 πόλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8QWZ Μοντέλο: KAL36150
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
€3,753.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 480V
Ενισχυτές150A
Τύπος πλαισίουΚΑΛ
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)18.03

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος καλωδίου σειράς KAL που χρησιμοποιείται στο σύστημα διανομής ισχύος για την προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος από συνθήκες υπερβολικού ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Μονάδα θερμικού μαγνητικού ταξιδιού που παρέχει λειτουργίες περιορισμού μακροπρόθεσμου και στιγμιαίου ρεύματος
    • Διακοπή βαθμολογίας 42 kAIC στα 240 VAC. 25 kAIC στα 480 VAC Star / 277 VAC και 480 VAC. και 22 kAIC στα 600 VAC Star / 347 VAC
    • Ακροδέκτες γραμμής και φόρτωσης πλευρικών βιδών για σύνδεση πολλών τμημάτων του πίνακα
    • Εγκρίθηκαν UL, CSA και CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D KAL26100-100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ ΚΑΛ26100100A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK ΚΑΛ26125125A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL ΚΑΛ26150150A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM ΚΑΛ26175175A2600V€2,305.93
Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος SQUARE D KAL26200-200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN ΚΑΛ26200200A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP ΚΑΛ26225225A2600V€2,305.93
SQUARE D KAL26250 Circuit Breaker Feed-thru 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ ΚΑΛ26250250A2600V€2,305.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D KAL36150 Αυτόματος διακόπτης, τροφοδοσίας, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 πόλων
€3,753.32 /μονάδα