Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JDL26150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 600vac Lug | AF6PTH 1MAX4

SQUARE D JDL26150 διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 600vac Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PTH Μοντέλο: JDL26150Cross Ref: 1MAX4
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
€3,557.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές150
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JD
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1500A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή750A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.46
Ύψος πλοίου (cm)26.72
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.08
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D HGL36150U33X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλος 600vac Lug Box | AF6GCN 14G974 HGL36150U33Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,362.21
SQUARE D HGL36060U43X Διακόπτης κυκλώματος 60α 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCP 14G975 HGL36060U43Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€4,419.65
SQUARE D HGL36100U43X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€4,895.57
SQUARE D HGL36150U43X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCR 14G977 HGL36150U43Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€8,074.12
SQUARE D HGL36060U31X Διακόπτης κυκλώματος 60a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCT 14G969 HGL36060U31Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€2,777.71
SQUARE D HGL36100U31X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€3,115.49
SQUARE D HGL36150U31X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCV 14G971 HGL36150U31Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,278.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JDL26150 διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 600vac Προεξοχή
€3,557.51 /μονάδα