Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D HU265R 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDK 2JYF5

SQUARE D HU265R Διακόπτης ασφαλείας 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PDK Μοντέλο: HU265RCross Ref: 2JYF5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,883.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC400
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος9.5 "
Dutyβαρύς
Ύψος50.3 "
HP50 HP @ 250/600 VDC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι Galvannealed
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση600 VAC/DC
Πλάτος27.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή
SQUARE D HU361AWKEI Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 3PST 30 Amps AC | AH2NNM 2CR40 HU361AWKEI3R, 12303 PST3337.5 "4.9 "€1,609.56
SQUARE D HU361AWKVW Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 3PST 30 Amps AC | AH2NNN 2CR41 HU361AWKVW3R, 12Κ303 PST3337.5 "4.9 "€1,201.91
SQUARE D HU462AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 4PST 60 Amps AC | AH2NNW 2CR73 HU462AWK3R, 12604 PST44316.1 "6.8 "€1,574.24
SQUARE D HU463 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 4PST 100 Amps AC | AH2NNX 2CR74 HU46311004 PST44116.1 "6.8 "€2,077.98
SQUARE D HU265 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDG 2JYF2 HU26514002 PST22127.6 "10.1 "€2,939.75
SQUARE D HU266 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEQ 2JYJ8 HU26616002 PST22127.6 "10.1 "€5,029.76
SQUARE D HU266R Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEU 2JYK2 HU266R3R6002 PST22127.9 "9.5 "€7,810.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HU265R Διακόπτης ασφαλείας 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC
€3,883.06 /μονάδα