Ο διακόπτης κυκλώματος Square D HOM120DF χρησιμοποιείται σε πίνακες διανομής, κέντρα φόρτωσης και ηλεκτρικούς πίνακες για την προστασία των κυκλωμάτων και των συνδεδεμένων συσκευών από πιθανούς κινδύνους. Αυτός ο μονοπολικός διακόπτης κυκλώματος διαθέτει βύσμα για αποτελεσματική και απλή εγκατάσταση και αντικατάσταση σε συμβατούς ηλεκτρικούς πίνακες ή κέντρα φόρτωσης. Αυτός ο ασφαλειοδιακόπτης διπλής λειτουργίας του καταλόγου UL προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία από υπερφορτώσεις, βραχυκυκλώματα, σφάλματα τόξου και σφάλματα γείωσης. Διαθέτει ακροδέκτη σφιγκτήρα που φιλοξενεί δύο καλώδια από 14 έως 8 AWG χαλκού ή αλουμινίου. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει λειτουργική θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 104 βαθμών F.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του συνδυασμού σφάλματος τόξου και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης;
Α. Ένας συνδυασμός διακόπτη κυκλώματος σφάλματος τόξου ανιχνεύει σφάλματα τόσο σε σειρά όσο και σε παράλληλο τόξο, συμβάλλοντας στην αποφυγή ηλεκτρικών πυρκαγιών που προκαλούνται από χαλαρή ή κατεστραμμένη καλωδίωση, ενώ ένας διακόπτης κυκλώματος σφάλματος γείωσης ανιχνεύει ανισορροπίες στη ροή ρεύματος μεταξύ του θερμού και του ουδέτερου αγωγού, παρέχοντας προστασία έναντι ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ρεύματος στη γείωση.
Ε. Ποια είναι η αποδεκτή περιοχή καλωδίων για τον ακροδέκτη του σφιγκτήρα;
Α. Ο ακροδέκτης του σφιγκτήρα μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 14 έως 8 AWG χαλκού ή αλουμινίου.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκυκλώματος αυτού του βυσματωτού διακόπτη;
A. Έχει ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος 10kA.