Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HJA260502 PowerPact Molded Case Διακόπτης κυκλώματος, φάση A & C, 25kAIC | CE6JNC

SQUARE D HJA260502 PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, φάση A & C, 25kAIC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JNC Μοντέλο: HJA260502

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,456.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουHJA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.376
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D HJA260502 σχεδιασμένος για την προστασία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος από υπερφόρτωση και συνθήκες βραχυκυκλώματος
    • Η κατασκευή 2 πόλων παρέχει τιμές διακοπής 25kA στα 600V, 65kA στα 480V και 100 kA στα 240V. ιδανικό για πίνακες και κέντρα φόρτωσης
    • Οι ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά φόρτωσης διαθέτουν καλώδια αλουμινίου ή χαλκού μεγεθών που κυμαίνονται από 14 έως 3/0 AWG για ασφαλή σύνδεση
    • Η μοναδική τοποθέτηση I-Line με βύσματα plug-in παρέχει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποιημένο CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HJA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HJA260502 PowerPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, φάση A & C, 25kAIC
€1,456.55 /μονάδα