Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HGA260401 Διακόπτης κυκλώματος 40a 2p 600vac Lug | AF9GZT 2GNC3

SQUARE D HGA260401 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 40a 2p 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GZT Μοντέλο: HGA260401Cross Ref: 2GNC3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,060.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές40
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size60Α / ΥΦ
Ύψος6.4 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp850A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή400A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςAB
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)9.86
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΒάσηΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D HGL36150U33X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλος 600vac Lug Box | AF6GCN 14G974 HGL36150U33Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€6,431.18
SQUARE D HGL36060U43X Διακόπτης κυκλώματος 60α 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCP 14G975 HGL36060U43Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€4,543.94
SQUARE D HGL36100U43X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€4,620.66
SQUARE D HGL36150U43X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCR 14G977 HGL36150U43Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X Διακόπτης κυκλώματος 60a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCT 14G969 HGL36060U31Χ3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Κουτί Lug€2,537.46
SQUARE D HGL36100U31X Διακόπτης κυκλώματος 100a 3 Pole 600vac Box Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31Χ3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Κουτί Lug€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X Διακόπτης κυκλώματος 150a 3 πόλων 600vac κουτί κουκούλα | AF6GCV 14G971 HGL36150U31Χ3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Κουτί Lug€2,815.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGA260401 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 40a 2p 600vac
€2,060.76 /μονάδα