Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HDA260302 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30A, 18kAIC στα 480V | CE6JKQ

SQUARE D HDA260302 Χυτευτή θήκη, 30A, 18kAIC στα 480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6JKQ Μοντέλο: HDA260302

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,198.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές30
Τύπος πλαισίουΕπέκταση HDA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)11.4
Μήκος πλοίου (cm)37.8
Πλάτος πλοίου (cm)21.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D HDA260302 κατάλληλος για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και πίνακες διανομής για προστασία συνδεδεμένων κυκλωμάτων και εξοπλισμού από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Το μη εναλλάξιμο θερμικό μαγνητικό ταξίδι παρέχει μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες για άμεση αντίδραση σε έντονες υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα το σκάνδαλο σε ήπιες υπερφορτώσεις
    • Ιδανικό για διαμόρφωση κυκλώματος φάσης A & C και φιλοξενεί καλωδιώσεις 14 - 3 AWG χαλκού και αλουμινίου
    • Σχεδιασμός plug-in σε στιλ I-Line για διασφάλιση ευκολίας εγκατάστασης και τοποθέτηση πλευρικών λαβών για καλωδίωση χωρίς προβλήματα
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D HDA260351 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Διακόπτης τύπου I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HDA260302 Χυτευτή θήκη, 30A, 18kAIC στα 480V
€1,198.25 /μονάδα