Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D FI36070 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 70 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQM

SQUARE D FI36070 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 70 Amp 600vac 3p 200kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NQM Μοντέλο: FI36070

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,890.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC200kAIC @ 480V
Ενισχυτές70A
Τύπος πλαισίουFI
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
SQUARE D FI36020 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 20 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQH FI3602020A600V€2,246.01
SQUARE D FI36030 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 30 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQJ FI3603030A600V€2,246.01
SQUARE D FI36050 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 50 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQK FI3605050A600V-
RFQ
SQUARE D FI36060 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 60 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQL FI3606060A600V€2,435.99
SQUARE D FI36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQN FI3608080A600V-
RFQ
SQUARE D FI36090 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQP FI3609090A600V€2,890.36
SQUARE D FI36100 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQQ FI36100100A600V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FI36070 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 70 Amp 600vac 3p 200kaic@480v
€2,890.36 /μονάδα