SQUARE D FA36050-1021 Molded Case Circuit Breaker, 50A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JEL

SQUARE D FA36050-1021 Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 50A, 3P, Θερμική μαγνητική διαδρομή

Στοιχείο: CE6JEL Μοντέλο: FA36050-1021
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουFA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D FA36050-1021 χυτευμένο αυτόματο διακόπτη κυκλώματος σχεδιασμένο να αποτρέπει συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Διαθέτει μοναδική τοποθέτηση I-Line για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
    • Έρχεται εξοπλισμένο με πλευρικές προεξοχές που εξασφαλίζουν καλωδίωση χωρίς προβλήματα και χωρητικότητα 14 - 4 AWG χαλκού & 12 - 4 AWG σύρματα αλουμινίου
    • Διαθέτει θερμική-μαγνητική διαδρομή για προστασία από περιορισμό και στιγμιαίο ρεύμα
    • Η λίστα UL & εγκεκριμένη CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FA14040B Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVB FA14040Β401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVC FA14050Α501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 1 πόλος, βάση I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 90 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FA36050-1021 Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 50A, 3P, Θερμική μαγνητική διαδρομή