SQUARE D FA34045 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 45A, 480VAC | CE6JDK

SQUARE D FA34045 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Plug In, 45A, 480VAC

Είδος: CE6JDK Μοντέλο: FA34045
€1,247.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές45
Τύπος πλαισίουFA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος τετραγώνου D FA34045 F που χρησιμοποιείται για προστασία από φορτία ή βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει μη εναλλάξιμο, θερμικό-μαγνητικό ταξίδι τόσο για στιγμιαία όσο και για μακροχρόνια περιοριστική προστασία
    • Η τοποθέτηση σε στιλ I-Line επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και επισκευή
    • Φιλοξενεί σύρματα αλουμινίου και χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται από 12 έως 4 AWG
    • Τετράγωνο D FA34045 - τώρα αντικαθίσταται από το τετράγωνο D BDA36045
    • Απαιτείται UL και συμβατό με CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FA14040B Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVB FA14040Β401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVC FA14050Α501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 1 πόλος, βάση I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 90 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FA34045 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, I-Line, Plug In, 45A, 480VAC
€1,247.25 /μονάδα