SQUARE D FA26100BC Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600V, 100A, 2P, Θερμικός Μαγνητικός | CE6JDD

SQUARE D FA26100BC Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600V, 100A, 2P, Θερμικός Μαγνητικός

Είδος: CE6JDD Μοντέλο: FA26100BC
€970.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουFA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D FA26100BC κατάλληλος για χρήση με πίνακες ελέγχου και πίνακες διανομής για προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Ιδανικό για διαμορφώσεις κυκλωμάτων φάσης Α & Β και φιλοξενεί 14 - 4 AWG σύρματα χαλκού & 12 - 4 AWG σύρματα αλουμινίου
    • Σύνδεση I-Line και ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου για την εξάλειψη χαλαρών συνδέσεων
    • Θερμικό μαγνητικό ταξίδι για την παροχή λειτουργιών περιορισμού ρεύματος στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποιημένο CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D FA14040B Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 40 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVB FA14040Β401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GVC FA14050Α501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 50 A, 1 πόλος, βάση I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 30 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 70 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Διακόπτης κυκλώματος φορμαρισμένης θήκης, 90 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 240 V, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FA26100BC Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600V, 100A, 2P, Θερμικός Μαγνητικός
€970.05 /μονάδα