SQUARE D EE50S3534H Μετασχηματιστής 1 Phase 50kva 120 / 240v Out | AF6PWN 1TBR2

SQUARE D EE50S3534H Transformer 1 Phase 50kva 120/240v Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PWN Μοντέλο: EE50S3534HCross Ref: 1TBR2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,425.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργειακά αποδοτικός μετασχηματιστής
ΧρώμαΓκρί
Βάθος20 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 2
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος37 "
Hz60
Τάση Εισόδου600 VAC
Εκτίμηση IP14
ΒάσηΌροφος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση150 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA50kVA
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 188.69
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)54.86
Κωδικός ΕΣ8504330020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤάση ΕισόδουΒαθμολογία VAΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D EE25S3H 1 Phase 25kva 120 / 240v Out | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3Η16 "240 / 480 VAC25kVA€7,324.38
Μετασχηματιστής SQUARE D EE37S3H 1 Phase 37.5kva 120 / 240v Out | AF6PWK 1TBP8 EE37S3Η20 "240 / 480 VAC37.5kVA€7,431.14
Μετασχηματιστής SQUARE D EE50S3H 1 Phase 50kva 120 / 240v Out | AF6PWL 1TBP9 EE50S3Η20 "240 / 480 VAC50kVA€9,404.06
SQUARE D EE25S3534H Μετασχηματιστής 1 Φάση 25kva 120 / 240v Out | AF6PWM 1TBR1 EE25S3534Η16 "600 VAC25kVA€8,110.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EE50S3534H Transformer 1 Phase 50kva 120/240v Out
€12,425.73 /μονάδα