Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EDB24040SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 2pole 40a | AF9HKD 2JWG8

SQUARE D EDB24040SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος στον Edb 2πολικός 40α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HKD Μοντέλο: EDB24040SACross Ref: 2JWG8
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
€2,143.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές40
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςShunt Trip
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος4.05 "
Frame Size125A / EDB
Μήκος5.66 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος2.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.296
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.09
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης DCΤιμή
SQUARE D EDB14015EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015 EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€2,063.24
SQUARE D EDB14020EPD Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020 EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€909.71
SQUARE D EDB14040EPD Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040 EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€2,009.63
SQUARE D EDB14040SA Διακόπτης διακόπτη On Edb 1pole 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί€1,508.01
SQUARE D EDB14050EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050 EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€1,980.22
SQUARE D EDB14070 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί€508.40
SQUARE D EDB14070SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί€1,825.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EDB24040SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος στον Edb 2πολικός 40α
€2,143.09 /μονάδα