SQUARE D DT223RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PDT 100 Amps AC | AH2NXT 2JWC5

SQUARE D DT223RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NXT Μοντέλο: DT223RBCross Ref: 2JWC5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,633.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC100
Φόρμα Επικοινωνίας2PDT
Βάθος6.6 "
Dutyβαρύς
Ύψος38 "
HP15 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση240 VAC/DC
Πλάτος8.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. RFK10
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός καλωδίωνΠλάτοςΒάθοςΎψοςHPΤιμή
SQUARE D DT223 Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PDT 100 Amps AC | AH2NXR 2JWC3 DT22311002PDT211.1 "6.8 "38 "15 HP @ 240 VAC€3,418.20
SQUARE D H221NEI Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/DC 2PST 30 Amps AC | AH2PCF 2JYA5 Η221ΝΕΙ1302 PST38.9 "6"17.3 "3 HP @ 240 VAC€782.88
SQUARE D H225 Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002 PST227.6 "13.1 "50.2 "50 HP @ 250 VDC€3,030.54
SQUARE D H225AWK Διακόπτης ασφαλείας 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002 PST226.2 "10.1 "46.2 "50 HP @ 250 VDC€6,750.88
SQUARE D H225DS Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4Χ, 54002 PST222 "11 "32 "50 HP @ 250 VDC€22,549.97
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H225R 240VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002 PST222 "11 "32 "50 HP @ 250 VDC€4,318.35
SQUARE D H226 Διακόπτης Ασφαλείας 240VAC/DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEW 2JYK4 H22616002 PST227.6 "10.1 "50.2 "75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC€7,916.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D DT223RB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC
€3,633.22 /μονάδα