Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D CC68.5 Thermal Unit 42.8 - 52.4a | AF6PLT 1H667

SQUARE D CC68.5 Θερμική Μονάδα 42.8 - 52.4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6PLT Πρότυπο: CC68.5Σταυρός: 1H667

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμική μονάδα
FL Amp @ 3-Ph / Size 3 / Open & Large Enclosure45.8
FL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 3 / Τυπικό περίβλημα42.80
FL Amp @ 3-Ph / Size 4 / Open & Large Enclosure52.4
FL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 4 / Τυπικό περίβλημα46.8
Πλήρες φορτίοαπό 42.8 έως 52.4
Μέθοδος ανίχνευσηςΚράμα τήξης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8538904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFL Amp @ 3-Ph / Size 3 / Open & Large EnclosureFL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 3 / Τυπικό περίβλημαFL Amp @ 3-Ph / Size 4 / Open & Large EnclosureFL Amp @ 3-Ph / Μέγεθος 4 / Τυπικό περίβλημαΠλήρες φορτίοΤιμή
SQUARE D CC103.0 Θερμική μονάδα 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1Η641 CC103.065.161.307766.2από 61.3 έως 77.0€66.27
SQUARE D CC112.0 Θερμική μονάδα 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.4από 63.5 έως 79.0€63.38
SQUARE D CC121.0 Θερμική μονάδα 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1Η643 CC121.070.966.3084.778.1από 66.3 έως 84.7€65.99
SQUARE D CC132.0 Θερμική μονάδα 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1Η644 CC132.073.969.0091.180.7από 69.0 έως 91.1€65.47
SQUARE D CC143.0 Θερμική μονάδα 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1Η645 CC143.076.570.9098.186.5από 70.9 έως 98.1€65.28
SQUARE D CC156.0 Θερμική μονάδα 73.7 - 104α | AF6PKV 1Η646 CC156.080.273.7010493.9από 73.7 έως 104€66.50
SQUARE D CC167.0 Θερμική μονάδα 76.5 - 113a | AF6PKW 1Η647 CC167.083.176.50113100από 76.5 έως 113€66.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D CC68.5 Θερμική Μονάδα 42.8 - 52.4a
€73.21 /μονάδα