Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BJA36030 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, θερμομαγνητικός, 3 πόλοι, 30 A | CE6GTZ

SQUARE D BJA36030 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Θερμικός Μαγνητικός, 3 Πόλους, 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GTZ Μοντέλο: BJA36030

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,456.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές30
Τύπος πλαισίουBJA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8765
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BJA36030 PowerPact σχεδιασμένος να προστατεύει από φορτία υπερέντασης ή βραχυκυκλώματα
    • Διαθέτει μη εναλλάξιμα θερμικά μαγνητικά ταξίδια για στιγμιαία και χρονικά καθυστερημένη προστασία περιορισμού ρεύματος, ιδανική για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας
    • 3 πόλοι, διαμόρφωση 3 φάσεων και μοναδική κατασκευή I-Line για γρήγορη εγκατάσταση και επισκευή
    • Πληροί τα πρότυπα CE, IEC, CSA, UL και NEMA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, 70 A, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, 50 A, Θερμικός Μαγνητικός | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, Θερμικός Μαγνητικός, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Αυτόματος διακόπτης, 65kAIC στα 480VAC, 3 πόλοι, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Αυτόματος διακόπτης, 65kA Ικανότητα διακοπής, 25A, 3-φασικός, 3-πόλοι, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BJA36030 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, Θερμικός Μαγνητικός, 3 Πόλους, 30 A
€1,456.55 /μονάδα