Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGA36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRY FH36100

SQUARE D BGA36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GRY Μοντέλο: BGA36100Cross Ref: FH36100
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
€1,349.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8765
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)32.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BGA36100 ιδανικός για προστασία επαγγελματικών μηχανημάτων και εξοπλισμού από βραχυκύκλωμα και τρέχουσες συνθήκες υπερφόρτωσης
    • Η θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης παρέχει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος τόσο χρονικής καθυστέρησης όσο και στιγμιαίας
    • Διαθέτει καλώδια χαλκού και αλουμινίου 14 - 2 AWG
    • Τερματικά σύνδεσης για ευκολία στην εγκατάσταση και μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας συντήρησης
    • Πιστοποίηση CSA, UL, με σήμανση CE και εγκεκριμένη από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BGA260504 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Αυτόματος διακόπτης, 30A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA36100 Αυτόματος διακόπτης, 100A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic
€1,349.24 /μονάδα