Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGA36050 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6HWM FH36050

SQUARE D BGA36050 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HWM Μοντέλο: BGA36050Cross Ref: FH36050

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€1,198.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές50
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης Square D BGA36050 κατάλληλο για χρήση με βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου και ηλεκτρικό εξοπλισμό διανομής για την προστασία ευαίσθητων κυκλωμάτων από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκύκλωμα
    • Η μοναδική εγκατάσταση plug-in τύπου I-Line προσαρμόζεται εύκολα με όλα τα είδη πίνακα και πίνακες διανομής
    • Μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για απόκριση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος ταυτόχρονα, αποφεύγοντας τη διακοπή ήπιων υπερφορτώσεων
    • Πληροί τα πρότυπα UL, CSA και IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BGA260504 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Αυτόματος διακόπτης, 30A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA36050 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic
€1,198.88 /μονάδα