Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGA36015 Αυτόματος διακόπτης, 15A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GTJ FH36015

SQUARE D BGA36015 Αυτόματος διακόπτης, 15A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GTJ Μοντέλο: BGA36015Cross Ref: FH36015
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
€1,198.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές15
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8832
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)32.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο D BGA36015 PowerPact διαμορφωμένος διακόπτης κυκλώματος για προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα. ιδανικό για χρήση σε κέντρα φόρτωσης
    • Διαθέτει σχεδίαση 3 πόλων, 3 φάσεων σε συμπαγές πλαίσιο Β με ονομαστική τιμή 15 A στα 600 Y / 347 VAC και υψηλή χωρητικότητα διακοπής 35 kAIC @ 480 VAC
    • Εξοπλισμένο με θερμομαγνητικό ταξίδι για την παροχή λειτουργιών μακράς και στιγμιαίας διαδρομής
    • Τερματικοί ακροδέκτες βύσματος και φορτίου τύπου I-Line που μπορούν να φιλοξενήσουν σύρματα αλουμινίου ή χαλκού μεγέθη από 14 έως 2 AWG
    • Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και είναι ιδανικό για λειτουργίες αντίστροφης τροφοδοσίας
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BGA260504 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Αυτόματος διακόπτης, 30A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA36015 Αυτόματος διακόπτης, 15A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic
€1,198.88 /μονάδα