SQUARE D BGA260601 Αυτόματος διακόπτης, 60A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRH FH26060AB

SQUARE D BGA260601 Αυτόματος διακόπτης, 60A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic

Στοιχείο: CE6GRH Μοντέλο: BGA260601Cross Ref: FH26060AB

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές60
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4085
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BGA260601 BGA σχεδιασμένος για να προσφέρει προστασία αποσυνδέοντας το ηλεκτρικό κύκλωμα υπό ελαττωματικά ρεύματα
    • Διορθώθηκε η μονάδα θερμικής-μαγνητικής διαδρομής με λειτουργικό περιορισμό στιγμιαίας και μακροπρόθεσμης καθυστέρησης σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις
    • Μοναδική κατασκευή I-Line για εύκολη εγκατάσταση σε πίνακες και πίνακες διανομής
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, IEC και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BGA260504 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Αυτόματος διακόπτης, 30A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA260601 Αυτόματος διακόπτης, 60A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic