Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BGA260201 Αυτόματος διακόπτης, 20A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GTB FH26020AB

SQUARE D BGA260201 Αυτόματος διακόπτης, 20A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6GTB Μοντέλο: BGA260201Cross Ref: FH26020AB
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
€1,800.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουBGA
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4085
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)31.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BGA260201 BGA που χρησιμοποιείται σε πίνακες και πίνακες διανομής για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρικών εξαρτημάτων
    • Διαθέτει μια ρυθμιζόμενη μαγική μονάδα ταξιδιού που παρέχει λειτουργίες περιορισμού στιγμιαίου ρεύματος
    • Εγκατάσταση plug-in τύπου I-Line και ακροδέκτες lug για ασφαλή και εύκολη εγκατάσταση
    • Η φορμαρισμένη θήκη παρέχει 25 επιπλέον χωρητικότητα αποθήκευσης για την εγκατάσταση πρόσθετων αξεσουάρ
    • Με εγγραφή UL, πιστοποιημένη από CSA, με σήμανση CE και εγκεκριμένη από IEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BGA260504 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,133.99
SQUARE D BGA260501 Αυτόματος διακόπτης, 50A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,788.20
SQUARE D BGA260404 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,133.99
SQUARE D BGA260402 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,133.99
SQUARE D BGA260401 Αυτόματος διακόπτης, 40A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,133.99
SQUARE D BGA260302 Αυτόματος διακόπτης, 30A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,133.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BGA260201 Αυτόματος διακόπτης, 20A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic
€1,800.51 /μονάδα