Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D BDA34050Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bda | CE6GQH 482C61

SQUARE D BDA34050Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bda

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GQH Μοντέλο: BDA34050YΚωδ. Σταυρού: 482C61
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
€1,000.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC525V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές50A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος3.5 "
Frame Size125A
Τύπος πλαισίουBDA
Ύψος5.39 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA στα 277/408V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςI-Line
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Τάση600
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8765
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.31
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D BDA34050Y κατάλληλος για χρήση με βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου και ηλεκτρικό εξοπλισμό διανομής για προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα
    • Η θερμική μαγνητική μονάδα απενεργοποίησης παρέχει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
    • Στυλ τοποθέτησης I-Line για ευκολία εγκατάστασης και γρήγορες αναδιατάξεις
    • Ακροδέκτες αλουμινίου για ασφαλή λειτουργία με προστασία από σπινθήρες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέγιστη αγωγιμότητα
    • Διαθέτει χάλκινα και αλουμινένια μεγέθη σύρματος από 14 έως 2 AWG
    • Πιστοποιημένο με CSA, συμβατό με RoHS, εγκεκριμένο από το IEC και λίστα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D BDA34125Y Αυτόματος διακόπτης, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
SQUARE D BDA261002 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 2-πολικός, 100A, εναλλαγή, σταθερή διαδρομή, 1-φάση | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
SQUARE D BDA261001 Διακόπτης κυκλώματος, 2 πόλων, Θερμομαγνητικό Ταξίδι | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
SQUARE D BDA260802 Διακόπτης τύπου BDA, 1-Phase, 80A, 2-Pole, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34015Y Τύπος BDA, 15 A, 3 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
SQUARE D BDA34090Y Τύπος BDA Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος, 90 A, 3 πόλων, Θερμική μαγνητική διαδρομή | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D BDA34070Y Τύπος BDA, 70 A, 2 Pole, Θερμικό Μαγνητικό Ταξίδι | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D BDA34050Y Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 50A, αριθμός πόλων 3, σειρά Bda
€1,000.50 /μονάδα