Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9422TEF10 Διακόπτης φλάντζας Dsconnct 100A εύφλεκτος | AH9JZR 3KK38

SQUARE D 9422TEF10 Διακόπτης Dsconnct Mount φλάντζας 100A Fusible

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9JZR Μοντέλο: 9422TEF10Cross Ref: 3KK38

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,304.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αποσύνδεσης βάσης φλάντζας
Ενισχυτές AC100
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΑσφάλειες κλάσης H, K, J, R
Μέγιστη. ιπποδύναμη25 HP
Μέγιστη. HP @ 460V60 HP
Μέγιστη. Βάθος συναρμολόγησης18 "
Ελάχ. Βάθος συναρμολόγησης6.63 "
Φάση3
Τάση600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)28.45

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. HP @ 460VΜέγιστη. Βάθος συναρμολόγησηςΕλάχ. Βάθος συναρμολόγησηςΤάσηΤιμή
SQUARE D 9422TDN60 Διακόπτης αποσύνδεσης βάσης φλάντζας 60A | AH2NTD 2ETH7 9422ΤΤΝ606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€744.03
SQUARE D 9422TEN10 Διακόπτης αποσύνδεσης βάσης φλάντζας 100Α | AH2NTE 2ETH8 9422ΤΕΝ1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC€1,047.99
SQUARE D 9422TCF30 Διακόπτης φλάντζας Dsconnct 30A εύφλεκτος | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 HP15 HP18 "6.63 "250 VAC€928.36
SQUARE D 9422TCN30 Διακόπτης αποσύνδεσης βάσης φλάντζας 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 HP15 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC€607.52
SQUARE D 9422TDF63 Διακόπτης φλάντζας Dsconnct 60A Fusible | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC€851.41
SQUARE D 9422TF2 Διακόπτης φλάντζας Dsconnct 200A εύφλεκτος | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC€2,684.78
SQUARE D 9422TF1 Διακόπτης αποσύνδεσης βάσης φλάντζας 200Α | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC€2,494.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9422TEF10 Διακόπτης Dsconnct Mount φλάντζας 100A Fusible
€1,304.17 /μονάδα