Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080LBA265208 Block Distribution 760a 2 Pole 600 Vac | AF6FRC 10C736

SQUARE D 9080LBA265208 Distribution Block 760a 2 Pole 600 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FRC Μοντέλο: 9080LBA265208Κωδ. Σταυρού: 10C736

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€286.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος3.12 "
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Amps760
Αριθμός Πολωνών2
Πρωτεύον εύρος καλωδίων4 AWG έως 500 MCM
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος8
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)10 έως 2/0 AWG
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος5.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109050

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (2)
    • Σχεδιασμός μπλοκ διανομής ισχύος (Άνοιγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9080LBA2652021 Block Distribution 760a 2 Pole 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.5 "76024 AWG έως 500 MCM5.85 "€303.95
SQUARE D 9080LBA262104 Διανομή 175a 2.88 x 1.78x 2.78 ίντσες | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Μπλοκ διανομής ισχύος2.88 "175414 έως 4 AWG2.78 "€74.50
SQUARE D 9080LBA261104 Block Block Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Μινιατούρα διανομής μπλοκ2.29 "115414 έως 10 AWG1.4 "€54.56
SQUARE D 9080LBA265212 Block Block Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Μπλοκ διανομής ισχύος5.5 "7601210 έως 4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA262101 Block Block Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5 9080LBA2621011.78 "Μπλοκ διανομής ισχύος2.88 "175114 έως 2/0 AWG1.94 "€33.57
SQUARE D 9080LBA263106 Block Block Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Μπλοκ διανομής ισχύος4"335610 έως 2 AWG3.47 "€144.31
SQUARE D 9080LBC263206 Block Block Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Μπλοκ διανομής ισχύος4"350614 έως 4 AWG3.47 "€305.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080LBA265208 Distribution Block 760a 2 Pole 600 Vac
€286.79 /μονάδα