BRADY 3430 Series, Επιστολή ετικέτας


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Ύψος χαρακτήρα: 1" , Πλάτος χαρακτήρων: 9 / 16 " , Λάμψη στο σκοτάδι: Οχι , Βαθμός: Δεν είναι αναδρομικά , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: εσωτερική Μόνο , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Δείκτες ανά κάρτα: 10 , Υλικό: Vinyl , Συνολικό ύψος: 1.5 " , Συνολικό πλάτος: 7 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτήραςΑριθμός καρτώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3430-Α
A1€22.60
B
3430-LTR ΚΙΤ
Ένα Thr Z25€109.07
C
3430-B
B1€21.63
D
3430-C
C1€24.33
E
3430-D
D1€24.33
F
3430-Ε
E1€22.16
G
3430-G
G1€24.33
H
3430-Η
H1€22.16
I
3430-I
I1€24.33
J
3430-J
J1€22.16
K
3430-K
K1€22.16
L
3430-L
L1€22.16
M
3430-Μ
M1€22.60
N
3430-Ν
N1€24.34
O
3430-O
O1€21.63
P
3430-P
P1€24.33
Q
3430-Q
Q1€21.63
R
3430-R
R1€24.33
S
3430-S
S1€24.34
T
3430-T
T1€21.63
U
3430-U
U1€21.17
V
3430-Β
V1€24.33
W
3430-W
W1€22.16
X
3430-X
X1€22.60
Y
3430-Y
Y1€21.63
Z
3430-Z
Z1€22.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;