Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080GCB100 Circuit Protector 10a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMJ 2DC61

SQUARE D 9080GCB100 Circuit Protector 10a Min 16/max 10 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FMJ Μοντέλο: 9080GCB100Cross Ref: 2DC61
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
€128.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό κυκλώματος
Ενισχυτές10
Βάθος3.15 "
Ύψος3.11 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου16 AWG
Τάση250VAC / 65VDC
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Κομμάτια ανά πόδι (24)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
Προστατευτικό κυκλώματος SQUARE D 9080GCB10 1a Ελάχιστο 16 / max 10 Awg | AF9FMH 2DC60 9080GCB101€125.95
SQUARE D 9080GCB150 Circuit Protector 15a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMK 2DC64 9080GCB15015€123.18
SQUARE D 9080GCB20 Circuit Protector 2a Min 16 / max 10 Awg | AF9FML 2DC65 9080GCB202€122.86
Προστατευτικό κυκλώματος SQUARE D 9080GCB30 | AF9FMM 2DC67 9080GCB303€120.83
Προστατευτικό κυκλώματος SQUARE D 9080GCB40 4a Ελάχιστο 16 / max 10 Awg | AF9FMN 2DC68 9080GCB404€111.18
SQUARE D 9080GCB50 Circuit Protector 5a Min 16 / max 10 Awg | AF9FMP 2DC69 9080GCB505€119.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080GCB100 Circuit Protector 10a Min 16/max 10 Awg
€128.80 /μονάδα