Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080GA6 Τερματικό μπλοκ 40 Amp | AG7CHT 5B380

SQUARE D 9080GA6 Terminal Block 40 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CHT Μοντέλο: 9080GA6Σταυρός: 5B380
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
€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Ενισχυτές40
Υλικό μπλοκΝάιλον
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Βάθος1.8 "
Ύψος1.48 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςDIN
Αριθμός συνδέσεων2
Αριθμός Πολωνών1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 257 F
Τύπος τερματικούΣυνδετήρες επίπεδου τερματικού
Τάση600
Πλάτος569040 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536904000

Λεπτομέρειες:

    • Περιγραφή καναλιού (35mm / GH)
    • Κομμάτια ανά πόδι (32)
    • Άλτες με 6 πόλους (2DD05)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος τερματικούΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9080GP6 Τερματικό μπλοκ 40 Amp | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12 AWG18 AWGDINΣυνδετήρας καλωδίων πίεσης αυτοανύψωσης569040 "€4.66
SQUARE D 9080GK6 Τερματικό μπλοκ 40 Amp | AG7CHE 5B364 9080 GK61.4 "1.39 "10 AWG22 AWGΕπιφάνεια ή DINΚούπα χωρίς κόλλα568789 "€4.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080GA6 Terminal Block 40 Amp
€3.50 /μονάδα