SQUARE D 9070T750D20 Trans In208/240/480v Out120v 750va | AF6QBV 1YUV2

SQUARE D 9070T750D20 Trans In208/240/480v Out120v 750va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QBV Μοντέλο: 9070T750D20Cross Ref: 1YUV2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,197.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος5.25 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΒερνίκι εποξικής ρητίνης
Ύψος4.43 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου208/240/480 VAC
ΒάσηΠίνακας
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΑσφαλές για δάχτυλα
Βαθμολογία VA750VA
Πλάτος6.04 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.855
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

    • Συντηγμένο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία VAΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D2 In 240 / 480v Out 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACΠίνακας24 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T100D20 In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACΠίνακας120 VAC€335.61
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D23 In 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACΠίνακας24 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T150D3 In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας120 VAC€325.41
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D3 In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας120 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T150D14 In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας24 VAC€325.41
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D13 In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACΠίνακας12 / 24 VAC€423.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9070T750D20 Trans In208/240/480v Out120v 750va
€1,197.68 /μονάδα