Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9070T50D23 Industrial Control Transformer, Type T, 1 Phase, 50VA, 120 x 240V Primary, 24V Secondary | AG7ΑΛΛΑ 4R886

SQUARE D 9070T50D23 Industrial Control Transformer, Type T, 1 Phase, 50VA, 120 x 240V Primary, 24V Secondary

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BUT Μοντέλο: 9070T50D23Cross Ref: 4R886
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
€194.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος3"
Φινίρισμα περιβλήματοςΒερνίκι εποξικής ρητίνης
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος2.56 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120V / 240V AC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου24V AC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση55 μοίρες ντο
Τύπος μετασχηματιστήΑσφαλές για δάχτυλα
Βαθμολογία VA24VA
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1295
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8504314065

Λεπτομέρειες:

Ο μετασχηματιστής Square D 9070T50D23 χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των επιπέδων τάσης και τη μείωση των υψηλότερων τάσεων σε χαμηλότερες. Είναι χρήσιμο στις βιομηχανίες ενέργειας και ενέργειας, κατασκευών, αυτοκινήτων και τηλεπικοινωνιών. Αυτός ο μετασχηματιστής 24 V παρέχει επίσης ηλεκτρική μόνωση μεταξύ των κυκλωμάτων εισόδου και εξόδου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Σε ποιους διατίθενται οι διαφορετικοί τύποι μετασχηματιστών Square D Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies προσφέρει το Square D μετασχηματιστές ελέγχου και μετασχηματιστές buck-boost.

Ερ. Χρειάζονται συντήρηση οι μετασχηματιστές Square D;

Α. Οι μετασχηματιστές απαιτούν περιοδική συντήρηση για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και να παραταθεί η διάρκεια ζωής τους. Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν επιθεώρηση για υπερθέρμανση, έλεγχο συνδέσεων και παρακολούθηση της αντίστασης μόνωσης.

Ε. Γιατί ο μετασχηματιστής Square D μου ζεσταίνεται ενώ λειτουργεί;

Α. Η θέρμανση του μετασχηματιστή προκαλείται από τη διάχυση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πτώση της τάσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία VAΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D2 In 240 / 480v Out 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACΠίνακας24 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T100D20 In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACΠίνακας120 VAC€335.61
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D23 In 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACΠίνακας24 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T150D3 In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας120 VAC€325.41
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D3 In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας120 VAC€423.37
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T150D14 In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACΠίνακας24 VAC€325.41
Μετασχηματιστής SQUARE D 9070T200D13 In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACΠίνακας12 / 24 VAC€423.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9070T50D23 Industrial Control Transformer, Type T, 1 Phase, 50VA, 120 x 240V Primary, 24V Secondary
€194.72 /μονάδα