SQUARE D 9070T500D31 Έλεγχος μετασχηματιστή 500Va 240 / 480V 120 / 240V | AJ2DPZ 48T204

SQUARE D 9070T500D31 Transformer Control 500Va 240/480V 120/240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2DPZ Μοντέλο: 9070T500D31Σταυρός: 48T204

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€907.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςXfmr Control 500Va 240 / 480V120 / 240V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5974
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9070T500D31 Transformer Control 500Va 240/480V 120/240V
€907.78 /μονάδα