Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007CR61J Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2QHB Μοντέλο: 9007CR61JCross Ref: 2UYN1
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
€866.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης περιορισμού επικίνδυνων τοποθεσιών
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 600V
Μήκος ενεργοποιητή4.25 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΜπαστούνι ταλάντωσης
Υψος σώματος4.25 "
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΑρχικό
Πλάτος σώματος2.72 "
ΠιστοποίησηUL Class I Group B, C, D και Class II Group E, F, G
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 600V
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΟποιαδήποτε κατεύθυνση
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 7, 9, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3.00 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Εναλλαγή στυλΔιακόπτης περιορισμού επικίνδυνων τοποθεσιών
ΤαξίδιΣυνολικά ταξίδια 90 βαθμοί
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.999
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007CR61J Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου
€866.12 /μονάδα