Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Διακόπτης ορίου βαρέων καθηκόντων | AH2NQV 2EF84

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NQV Μοντέλο: 9007C54B2Y1851Cross Ref: 2EF84
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
€472.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 600V
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικό, χωρίς μοχλό
Υψος σώματος2.5 "
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Τύπος σώματοςΜικρογραφία
Πλάτος σώματος0.83 "
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 600V
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 8 ft, 5 Wire
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW, CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 4, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4.00 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Εναλλαγή στυλΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
ΤαξίδιΣυνολικά ταξίδια 90 βαθμοί
Είσοδος καλωδίωσηςΚαλώδιο σε γλάστρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007C54B2Y1851 Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου
€472.46 /μονάδα