Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007AP221 Διακόπτης ορίου Snap Top Ενεργοποιητής 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 Διακόπτης ορίου Snap Top Actuator 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FWE Μοντέλο: 9007AP221Cross Ref: 2EF36
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
€188.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή0.167 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςπλαστικός
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC SPDT, Snap Action
Βάθος1.3 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.5 "
Εκτίμηση IPΧωρίς αξιολόγηση IP
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMAΆνοιγμα στυλ
Επιχειρησιακή Δύναμη0.88 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Ταξίδι0.269 "
Τάση τάσης600AC
Πλάτος0.83 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑκροδέκτες βίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤαξίδιΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9007AO16 Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό2.75 ίντσες-lb.-65 βαθμούς έως 185 βαθμούς FΠτυχία 90600AC / DC1.4 "€436.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007AP221 Διακόπτης ορίου Snap Top Actuator 1no/1nc
€188.37 /μονάδα