Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9002AW2 Βαρέως τύπου ποδοδιακόπτης Στιγμιαία δράση | AF9GLN 2ET95

SQUARE D 9002AW2 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GLN Μοντέλο: 9002AW2Σταυρός: 2ET95
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
€576.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών βαρέως τύπου
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΚίτρινο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15
Βάθος4-27 / 32 "
Μήκος9"
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA2,4,13
Τάση τάσης120 έως 600 VAC
Πλάτος5 17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΒάθοςΜήκοςΥλικόΤάση τάσηςΤιμή
SQUARE D 9002AW1 Foot Switch, Industrial, Unshielded, 5A, 600VAC, NEMA 2, 4, 13 Περίβλημα | AF9GLC 2ET85 9002AW14.49 "ΣτιγμιαίοςSPDT158.50 "8 9 / 16 "Χυτά αλουμίνιο600V AC / DC€644.58
SQUARE D 9002AW117 Heavy Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AF9GLE 2ET87 9002AW1176 13 / 32 "ΣτιγμιαίοςSPDT156-17 / 64 "11.125 "Ατσάλι120 έως 600 VAC€1,190.61
SQUARE D 9002AW12 Διακόπτης ποδιών βαρέων καθηκόντων Συντηρούμενη δράση | AF9GLG 2ET89 9002AW125 17 / 32 "συντηρείταιSPST6/34-27 / 32 "9"Χυτά αλουμίνιο120 έως 600 VAC€839.24
SQUARE D 9002AW124 Heavy Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AF9GLH 2ET90 9002AW1246 13 / 32 "ΣτιγμιαίοςDPDT106-17 / 64 "11.125 "Ατσάλι120 έως 600 VAC€1,446.57
SQUARE D 9002AW13 Heavy Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AF9GLJ 2ET91 9002AW134.5 "ΣτιγμιαίοςDPDT33.875 "8 9 / 16 "Ατσάλι120 έως 600 VAC€967.68
SQUARE D 9002AW132 Heavy Duty Foot Switch Στιγμιαία δράση | AF9GLK 2ET92 9002AW1326 13 / 32 "ΣτιγμιαίοςSPDT156-17 / 64 "11.125 "Ατσάλι120 έως 600 VAC€1,273.28
SQUARE D 9002AW14 Διακόπτης ποδιών βαρέως τύπου Στιγμιαία δράση | AF9GLM 2ET94 9002AW145 17 / 32 "ΣτιγμιαίοςDPDT34-27 / 32 "9"Ατσάλι120 έως 600 VAC€866.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9002AW2 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη βαρέως τύπου
€576.45 /μονάδα