Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9001KXRG137 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Πράσινο/κόκκινο | AF9GJL 2EP58

SQUARE D 9001KXRG137 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Πράσινο/κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GJL Μοντέλο: 9001KXRG137Cross Ref: 2EP58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€407.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαία 3 Θέση Push / Pull
Βασικό υλικόΜέταλλο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΜετασχηματιστής
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Πράσινο και Μαύρο / Κόκκινο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Αριθμός κεφαλών3
Αντικατάσταση λαμπτήραΑρ. Αρ. 25501-01-020
ShapeΤετράγωνα
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΔιπλό, Χωρίς φρουρά, ορθογώνιο με ένα πιλοτικό φως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
SQUARE D 9001KXRG117 Κουμπί φωτισμού 30mm 2no / 2nc Πράσινο / κόκκινο | AF9GJK 2EP57 9001KXRG1172NO / 2NC€475.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9001KXRG137 Φωτιζόμενο κουμπί 30mm 1no/1nc Πράσινο/κόκκινο
€407.61 /μονάδα