Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κουμπί πίεσης σταθμού ελέγχου SQUARE D 9001BW255 2no | AF9KCW 2XVH2

SQUARE D 9001BW255 Πλήκτρο Σταθμού Ελέγχου 2αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KCW Μοντέλο: 9001BW255Cross Ref: 2XVH2
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
€453.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βαθμολογία επαφών5A @ 600 VAC/DC
Βάθος4.25 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΧυτός ψευδάργυρος
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.6 "
Hub1/2 "έως 3/4" NPT
Εκτίμηση IP66
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΒ600 / Ρ600
Αξιολόγηση NEMA4
Αριθμός χειριστών2
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.07
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός χειριστώνΤύπος χειριστήΠλάτοςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΤιμή
SQUARE D 9001BW241 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 1no / 1nc | AF9GBT 2ΕΚ35 9001ΒW2414Στιγμιαίος1NO / 1NC2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€381.11
SQUARE D 9001BW243 Πιέστε το κουμπί ελέγχου 2no | AF9GBU 2ΕΚ36 9001ΒW2434Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€440.17
SQUARE D 9001BF201 Πλήκτρο Flush Station 1no / 1nc | AF9GCH 2ΕΚ07 9001ΒF2011Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC2Κουμπί Flush / Flush Button-5A @ 600 VAC/DC-€169.67
SQUARE D 9001BG201 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 1no / 1nc | AF9GCL 2ΕΚ13 9001BG2011Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί2.06 "5Α @ 600 VAC2.34 "€140.35
SQUARE D 9001BG203 Σταθμός ελέγχου Μανιτάρι Κουμπί 1no / 1nc | AF9GCM 2ΕΚ14 9001BG2031Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC2Πιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού-5Α @ 600 VAC-€138.88
Κουμπί πίεσης σταθμού ελέγχου SQUARE D 9001BG206 2no | AF9GCN 2ΕΚ16 9001BG2061Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€143.06
SQUARE D 9001BG208 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 2no | AF9GCP 2ΕΚ17 9001BG2081Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€158.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9001BW255 Πλήκτρο Σταθμού Ελέγχου 2αρ
€453.27 /μονάδα