Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8965DPR33V02 Ανυψωτικό ρελέ 120VAC 30A Open 3P | AH2NLL 2CG12

SQUARE D 8965DPR33V02 Επαφές ανυψωτικού 120VAC 30A Ανοιχτό 3P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NLL Μοντέλο: 8965DPR33V02Cross Ref: 2CG12

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€2,438.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός επαφέας
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος3.07 "
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό30
Ύψος3.98 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 480V15
Φάση HP @ 3 - 575V15
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος6.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία NEMA: Χωρίς περίφραξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 575VΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SQUARE D 8965RO10V01 Ανυψωτικό ρελέ 24VAC με ιμάντα βραχυκυκλωτήρα 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€1,999.58
SQUARE D 8965RO10V02 Ανυψωτική επαφή 120VAC με ιμάντες βραχυκυκλωτήρα 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,149.43
SQUARE D 8965DPR43V02 Ανυψωτικό ρελέ 120VAC 40A Open 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "3€2,692.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8965DPR33V02 Επαφές ανυψωτικού 120VAC 30A Ανοιχτό 3P
€2,438.21 /μονάδα