Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP Μίζα κινητήρα 3P 40A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9CAN 11W203

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP Μίζα κινητήρα 3P 40A 120V Πηνίο NEMA1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CAN Μοντέλο: 8911DPSG43V02Cross Ref: 11W203

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€740.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC40
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.56 "
Ύψος1"
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V20
Φάση HP @ 3 - 575V20
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.592
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • HP @ 3 Phase - 240V: 10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΠλάτοςΒάθοςΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 240VΤιμή
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP Μίζα κινητήρα 3P 20A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Μίζα κινητήρα 3P 20A 480V Πηνίο NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP Μίζα κινητήρα 3P 20A 240V Πηνίο NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 έως 240 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Μίζα κινητήρα 3P 25A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€335.61
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP Μίζα κινητήρα 3P 25A 480V Πηνίο NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP Μίζα κινητήρα 3P 25A 240V Πηνίο NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 έως 240 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Μίζα κινητήρα 3P 30A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€639.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP Μίζα κινητήρα 3P 40A 120V Πηνίο NEMA1
€740.64 /μονάδα