Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8903LO60V02 Φωτιστικός Επαφές Ηλεκτρικά Συγκρατημένος 120v 30a Ανοιχτός 6p | AF9FHJ 2CG67

SQUARE D 8903LO60V02 Ελαφρύς επαφέας Ηλεκτρικά συγκρατημένος 120v 30a Ανοιχτός 6p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FHJ Μοντέλο: 8903LO60V02Cross Ref: 2CG67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€881.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς φωτισμού
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαΗλεκτρικά κρατημένο
Βάθος3.12 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο30
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό30
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό30
Ύψος5"
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών6
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.467
Ύψος πλοίου (cm)11.4
Μήκος πλοίου (cm)17.81
Πλάτος πλοίου (cm)15.19
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΠηνία πηνίουΤύπος επαφέαΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
SQUARE D 8903LG1200V02 Φως επαφής ηλεκτρικά συγκρατημένο 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Εσωτερικός φωτιστικός επαφέας12.69 "110 / 120 VACΗλεκτρικά κρατημένο127.81 "6.03 "NEMA 1€1,838.75
SQUARE D 8903LO1000V02 Φωτιστικό ρελέ Ηλεκτρικά συγκρατημένο 120v 30a Ανοιχτό 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Επαφείς φωτισμού5"120 VACΗλεκτρικά κρατημένο105.63 "3.12 "Ανοικτό€1,739.27
SQUARE D 8903LO1200V02 Φωτιστικό ρελέ Ηλεκτρικά συγκρατημένο 120v 30a Ανοιχτό 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Επαφείς φωτισμού5"120 VACΗλεκτρικά κρατημένο125.63 "3.12 "Ανοικτό€1,545.10
SQUARE D 8903LO20V02 Φωτιστικό ρελέ Ηλεκτρικά συγκρατημένο 120v 30a Open 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Επαφείς φωτισμού5"120 VACΗλεκτρικά κρατημένο22.88 "3.12 "Ανοικτό€485.23
SQUARE D 8903LO20V04 Φωτιστικό ρελέ Ηλεκτρικό Held 277v 30a Open 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Επαφείς φωτισμού5"277 VACΗλεκτρικά κρατημένο22.88 "3.12 "Ανοικτό€507.35
SQUARE D 8903LO30V02 Φωτιστικό ρελέ Ηλεκτρικά συγκρατημένο 120v 30a Open 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Επαφείς φωτισμού5"120 VACΗλεκτρικά κρατημένο32.88 "3.12 "Ανοικτό€553.27
SQUARE D 8903LO30V04 Επαφής φωτισμού Ηλεκτρικά συγκρατημένος 277v 30a Open 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Επαφείς φωτισμού5"277 VACΗλεκτρικά κρατημένο32.88 "3.12 "Ανοικτό€746.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8903LO60V02 Ελαφρύς επαφέας Ηλεκτρικά συγκρατημένος 120v 30a Ανοιχτός 6p
€881.99 /μονάδα