SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Συνδυασμός Μίζας Μέγεθος 0 120vac Πηνίο | AF6QAN 1YDV3

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QAN Model: 8538SBG13V81CFF4P1TX11Cross Ref: 1YDV3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,153.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC18
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO / 1NC
Πηνία πηνίου120 VAC
Μετασχηματιστής ελέγχουΝαι
Έλεγχος τάσης μετασχηματιστή480 VAC Primary, 120 VAC Secondary
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η και Κ
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA0
Λειτουργικές λειτουργίεςΧέρι / Απενεργοποίηση / Αυτόματο
ΧειριστήςΔιακόπτης επιλογής
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΚόκκινο: Ενεργό
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης με δυνατότητα τήξης, Χέρι / Απενεργοποίηση / Αυτόματο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.09
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8536504000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Combination Starter Size 0 120vac Coil
€4,153.87 /μονάδα