SQUARE D 8538SBG13V02S Combo Motor Starter | AF6PMP 1Η689

SQUARE D 8538SBG13V02S Combo Motor Starter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PMP Μοντέλο: 8538SBG13V02SΣταυρός: 1H689

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,891.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα συνδυασμού
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου120
Μετασχηματιστής ελέγχουΟχι
Τύπος κλιπ ασφαλειώνΚατηγορία Η
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Hz50/60
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Μέγεθος NEMA0
ΧειριστήςΟχι
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΚράμα τήξης
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Προστασία βραχυκυκλώματος30A
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης τήξης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.6575
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤύπος περιβλήματος NEMAΜέγεθος NEMAΤιμή
SQUARE D 8538SBA23V02S Combo Motor Starter | AF6PMN 1Η688 8538SBA23V02S18553R / 12-€2,083.73
SQUARE D 8538SCA24V02S Combo Motor Starter | AF6PMQ 1Η690 8538SCA24V02S2710103R / 121€2,555.70
SQUARE D 8538SCG14V02S Combo Motor Starter | AF6PMR 1Η691 8538SCG14V02S27101011€1,788.98
SQUARE D 8538SDA24V02S Combo Motor Starter | AF6PMT 1Η692 8538SDA24V02S4525253R / 122€3,402.81
SQUARE D 8538SDG14V02S Combo Motor Starter | AF6PMU 1Η693 8538SDG14V02S45252512€2,368.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V02S Combo Motor Starter
€1,891.34 /μονάδα