SQUARE D 8536SBA2V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 18a | AF9JRZ 2PWZ3

SQUARE D 8536SBA2V06 Magnetic Motor Starter Nema 480v 3p 18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9JRZ Μοντέλο: 8536SBA2V06Cross Ref: 2PWZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,153.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου480 VAC
Βάθος8.53 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R, 12
Ύψος12.75 "
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.508
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 460VΕνισχυτές ACΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγεθος NEMAΠλάτοςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V06E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06Ε295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1Η472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€655.29
SQUARE D 8536SBG2V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€810.60
SQUARE D 8536SBO2V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Ανοικτό€915.94
SQUARE D 8536SCA3V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1Η498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1Η506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,034.45
SQUARE D 8536SCO3V06 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1Η515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Ανοικτό€718.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SBA2V06 Magnetic Motor Starter Nema 480v 3p 18a
€1,153.78 /μονάδα